xEnergy - BP-F-600/20/3-P-W Hvit skap B=600 H=2060 D=300 - 102378
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 600 mm
Høyde - 2060 mm
Dybde - 300 mm
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081022663
Elnummer
2459206
Leverandørens varenummer
102378
Typebeskrivelse
BP-F-600/20/3-P-W
Bredde:
600 mm
Høyde:
2060 mm
Dybde:
300 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
9016
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
Ja
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
Ja
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
Ja
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
0 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
0 N