xEnergy - BP-FLP-1000-F3A-W pl. for B=1000mm for F3A H - 293563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 900 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935634
Elnummer
2456299
Leverandørens varenummer
293563
Typebeskrivelse
BP-FLP-1000-F3A-W
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
900 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
0
Kabelinnføring / flens plate for B=1000mm, for F3A, hvit


