xEnergy - BP-FLP-1000-VS Justeringsflens B=1000mm - 119358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Børste
Type - Andre
Bredde - 945 mm
Høyde - 30 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081174959
Elnummer
2460884
Leverandørens varenummer
119358
Typebeskrivelse
BP-FLP-1000-VS
Modell / utførelse:
Børste
Type:
Andre
Bredde:
945 mm
Høyde:
30 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
175 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:
0...0
Justeringsflens B=1000mm


