xEnergy - BP-FLP-1200-2K-W pl. for B=1200mm pass-through - 293567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 1100 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935672
Elnummer
2456303
Leverandørens varenummer
293567
Typebeskrivelse
BP-FLP-1200-2K-W
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
1100 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Hvit
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
0
Kabelinnføring / flens plate for B=1200mm, pass-through flens, hvit