xEnergy - BP-FLP-1200-VS-W Justeringsflens B=1200mm hvit - 131577

KopierKopier
xEnergy - BP-FLP-1200-VS-W Justeringsflens B=1200mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Børste

  • Type - Andre

  • Bredde - 1145 mm

  • Høyde - 30 mm

  • Antall kontaktåpninger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081285983

Elnummer

2461105

Leverandørens varenummer

131577

Typebeskrivelse

BP-FLP-1200-VS-W

Modell / utførelse:

Børste

Type:

Andre

Bredde:

1145 mm

Høyde:

30 mm

Antall kontaktåpninger:

0

Tykkelse:

175 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Fortrykt:

nei

Gjengetype:

Uten

Egnet for nominell gjengestørrelse metrisk / PG:

0...0

Justeringsflens B=1200mm, hvit