xEnergy - BP-FLP-400-2K pl. for B=400mm fleksibel - 286705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 340,5 mm
Dybde - 168 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082867058
Elnummer
2456038
Leverandørens varenummer
286705
Typebeskrivelse
BP-FLP-400-2K
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
340,5 mm
Dybde:
168 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
8 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelinnføring / flens plate for B=400mm, fleksibel flens