xEnergy - BP-FLP-400-BL pl. for B=400mm lukket - 286704
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 340,5 mm
Dybde - 168 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082867041
Elnummer
2456037
Leverandørens varenummer
286704
Typebeskrivelse
BP-FLP-400-BL
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
340,5 mm
Dybde:
168 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
8 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelinnføring / flens plate for B=400mm, lukket