xEnergy - BP-FLP-800-BL pl. for B=800mm lukket - 286710
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Flens
Bredde - 700 mm
Dybde - 1 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082867102
Elnummer
2456043
Leverandørens varenummer
286710
Typebeskrivelse
BP-FLP-800-BL
Modell / utførelse:
Flens
Bredde:
700 mm
Dybde:
1 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
155 mm
RAL-nummer:
7035
Kabelinnføring / flens plate for B=800mm, lukket


