xEnergy - BP-MF-1000/10 Tavleramme HxB=1060 x 1000mm - 293521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 1000 mm
Høyde - 1060 mm
Dybde - 225 mm
Materiale - Stål
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935214
Elnummer
2456263
Leverandørens varenummer
293521
Typebeskrivelse
BP-MF-1000/10
Bredde:
1000 mm
Høyde:
1060 mm
Dybde:
225 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Edelstål
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Galvanisert
RAL-nummer:
0
Frittsående:
nei
Gulvstående veggmodell:
Ja
Veggmontering:
nei
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Antall dører:
0
Med gjennomsiktig dør:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
0
Egnet for metrisk montering:
nei
Egnet for utendørs bruk:
nei
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK07
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
0 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
0 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
0 N