xEnergy - BP-MF-400/12 Tavleramme HxB=1260 x 400mm - 286656

KopierKopier
xEnergy - BP-MF-400/12 Tavleramme HxB=1260 x 400mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 400 mm

  • Høyde - 1260 mm

  • Dybde - 225 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082866563

Elnummer

2456014

Leverandørens varenummer

286656

Typebeskrivelse

BP-MF-400/12

Bredde:

400 mm

Høyde:

1260 mm

Dybde:

225 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Edelstål

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

0

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

Ja

Veggmontering:

nei

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Termisk spredning (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

0 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:

0 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

0 N

Påvegg fordelingstavle basisramme HxB=1260 x 400 mm