xEnergy - BP-MFL-1200-W Koblingselement B=1200mm hvit - 111434

KopierKopier
xEnergy - BP-MFL-1200-W Koblingselement B=1200mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 1198 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081109951

Elnummer

2459823

Leverandørens varenummer

111434

Typebeskrivelse

2459823

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

1200 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

1198 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

111 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Horisontal / Senter add-on-tilkobling Element B=1200mm, hvit