xEnergy - BP-MFL-800-W Koblingselement B=800mm hvit - 292467

KopierKopier
xEnergy - BP-MFL-800-W Koblingselement B=800mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Festesett

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 798 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082924676

Elnummer

2456166

Leverandørens varenummer

292467

Typebeskrivelse

BP-MFL-800-W

Modell / utførelse:

Festesett

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

798 mm

Høyde:

68 mm

Dybde:

111 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9016

Horisontal / Senter add-on-tilkobling Element B=800mm, hvit