xEnergy - BP-MSL-7 Vert./sent. Add-on H=760mm - 286747
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Festesett
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 760 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082867478
Elnummer
2456080
Leverandørens varenummer
286747
Typebeskrivelse
2456080
Modell / utførelse:
Festesett
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
760 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
105 mm
Høyde:
700,5 mm
Dybde:
36 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Vertikal / senter add-on-tilkobling Element H=760mm