xEnergy - BP-O-1000/10-EW-W Tavle B1000mm H1060mm Hvit - 116647
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 46
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081163922
Elnummer
2460500
Leverandørens varenummer
116647
Typebeskrivelse
2460500
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
46
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1090 mm
Innbyggingsbredde:
1030 mm
Innvendig dybde:
257,5 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
1060 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
262,5 mm