xEnergy - BP-O-1000/12-EW Tavle B1000 H1260 - 116630
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 9
Bredde i antall modulmellomrom - 46
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081163755
Elnummer
2460483
Leverandørens varenummer
116630
Typebeskrivelse
2460483
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
9
Bredde i antall modulmellomrom:
46
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Grå
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1290 mm
Innbyggingsbredde:
1030 mm
Innvendig dybde:
257,5 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Høyde:
1260 mm
Bredde:
1000 mm
Dybde:
262,5 mm