xEnergy - BP-O-1000/15-EW Tavle B1000 H1560 - 116631

KopierKopier
xEnergy - BP-O-1000/15-EW Tavle B1000 H1560

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 11

  • Bredde i antall modulmellomrom - 46

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081163762

Elnummer

2460484

Leverandørens varenummer

116631

Typebeskrivelse

2460484

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

11

Bredde i antall modulmellomrom:

46

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1590 mm

Innbyggingsbredde:

1030 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1560 mm

Bredde:

1000 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, brannsikkert, B 1000 mm H 1560 mm