Utgått

xEnergy - BP-O-400/12 Skap B=400 mm, H=1260 mm - 100962

KopierKopier
xEnergy - BP-O-400/12 Skap B=400 mm, H=1260 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 9

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081008612

Elnummer

2459138

Leverandørens varenummer

100962

Typebeskrivelse

BP-O-400/12

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

9

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signaloverføringsdør:

nei

Med lås:

nei

Type tetning:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1275 mm

Innbyggingsbredde:

415 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordterminal:

nei

Nøytral terminal:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Høyde:

1260 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

262,5 mm

Fordelingstavle med trepunktslås B=400 mm, H=1260 mm