xEnergy - BP-O-600/12-EW-W Tavle B600 H1260 Hvit - 116640

KopierKopier
xEnergy - BP-O-600/12-EW-W Tavle B600 H1260 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 9

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081163854

Elnummer

2460493

Leverandørens varenummer

116640

Typebeskrivelse

2460493

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

9

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1290 mm

Innbyggingsbredde:

630 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

1260 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

262,5 mm

Påvegg fordelingstavle med trepunkt-vrilås, brannsikkert, B 600 mm H 1260 mm, Hvit