Utgått

xEnergy - BP-O-600/15 Skap B=600 mm, H=1560 mm - 100967

KopierKopier
xEnergy - BP-O-600/15 Skap B=600 mm, H=1560 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 11

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081008667

Elnummer

2459143

Leverandørens varenummer

100967

Typebeskrivelse

BP-O-600/15

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

11

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1575 mm

Innbyggingsbredde:

615 mm

Innvendig dybde:

257,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1560 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

262,5 mm

Fordelingstavle med trepunktslås B=600 mm, H=1560 mm