Utgått

xEnergy - BP-O-600/7-P-F3A Veggskap IP30 F3A - 187826

KopierKopier
xEnergy - BP-O-600/7-P-F3A Veggskap IP30 F3A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 4

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081855117

Elnummer

2456403

Leverandørens varenummer

187826

Typebeskrivelse

2456403

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

4

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

185 mm

Innbyggingshøyde:

760 mm

Innbyggingsbredde:

600 mm

Innvendig dybde:

262,5 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

nei

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

7035

Høyde:

760 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

250 mm

Påvegg veggskap IP30 med Click-Down handtak og klargjort for F3A flenser