xEnergy - BP-TBP-1000-CE Topp/bunn Cut-out BxD=1000x249 - 293552

KopierKopier
xEnergy - BP-TBP-1000-CE Topp/bunn Cut-out BxD=1000x249

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Gulvplate

  • Bredde - 1000 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082935528

Elnummer

2456288

Leverandørens varenummer

293552

Typebeskrivelse

BP-TBP-1000-CE

Modell / utførelse:

Gulvplate

Bredde:

1000 mm

Høyde:

55 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

249 mm

Dybde:

249 mm

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Topp/Bunnplate, Cut-out BxD=1000x249mm