xEnergy - BP-TBP-1000-CE-W Topp/bunn Cut-out BxD=1000x249 - 293553
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gulvplate
Bredde - 1000 mm
Høyde - 55 mm
Maks belastning - 0 kg
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082935535
Elnummer
2456289
Leverandørens varenummer
293553
Typebeskrivelse
BP-TBP-1000-CE-W
Modell / utførelse:
Gulvplate
Bredde:
1000 mm
Høyde:
55 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Bredde for skapinnbygging:
1000 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
249 mm
Dybde:
249 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Topp/Bunnplate, Cut-out BxD=1000x249mm, Hvit