xEnergy - BP-U-3S-600/10-EW-W 3-trinns vegginnfelt dørkarm - 116598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081163434
Elnummer
2460451
Leverandørens varenummer
116598
Typebeskrivelse
2460451
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Bredde:
635 mm
Høyde:
1060 mm
Dybde:
70 mm
EMC-utførelse:
Ja
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre