Utgått

xEnergy - BP-U-3S-600/7 Innfelt dørramme B=600 H=760 - 111154

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-600/7 Innfelt dørramme B=600 H=760

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Låsbar dør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 635 mm

  • Høyde - 760 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081107155

Elnummer

2459606

Leverandørens varenummer

111154

Typebeskrivelse

2459606

Modell / utførelse:

Låsbar dør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

635 mm

Høyde:

760 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Innfelt montering trim ring med stål dør B=600 mm, H=760 mm