Utgått

xEnergy - BP-U-3S-800/17-P Innfelt dørramme B=800 H=1 760 - 111168

KopierKopier
xEnergy - BP-U-3S-800/17-P Innfelt dørramme B=800 H=1 760

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Svingdør

  • Utførelse som gjennomsiktig dør - nei

  • Bredde - 835 mm

  • Høyde - 1760 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081107292

Elnummer

2459620

Leverandørens varenummer

111168

Typebeskrivelse

2459620

Modell / utførelse:

Svingdør

Utførelse som gjennomsiktig dør:

nei

Bredde:

835 mm

Høyde:

1760 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Utførelse som dør for lastbrytersperre:

nei

Dybde:

70 mm

EMC-utførelse:

Ja

Type overflate:

Pulverlakkert

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Innfelt montering trim ring med stål dør B=800 mm, H=1 760 mm