xEnergy - BP-VF-400/10 Utendørs Skap 400/10 - 125830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Nedgravingssokkel
Antall rader - 7
Bredde i antall modulmellomrom - 13
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081234400
Elnummer
2461081
Leverandørens varenummer
125830
Typebeskrivelse
2461081
Monteringsmetode:
Nedgravingssokkel
Antall rader:
7
Bredde i antall modulmellomrom:
13
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signaloverføringsdør:
nei
Med lås:
nei
Type tetning:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
1100 mm
Innbyggingsbredde:
420 mm
Innvendig dybde:
250 mm
Jordterminal:
nei
Nøytral terminal:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
Ja
RAL-nummer:
7035
Høyde:
1060 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
280 mm