xEnergy - BP-VF-800/10 Utendørs Skap 800/10 - 125832

KopierKopier
xEnergy - BP-VF-800/10 Utendørs Skap 800/10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Nedgravingssokkel

  • Antall rader - 7

  • Bredde i antall modulmellomrom - 35

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081234424

Elnummer

2461083

Leverandørens varenummer

125832

Typebeskrivelse

2461083

Monteringsmetode:

Nedgravingssokkel

Antall rader:

7

Bredde i antall modulmellomrom:

35

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1100 mm

Innbyggingsbredde:

820 mm

Innvendig dybde:

320 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1060 mm

Bredde:

800 mm

Dybde:

350 mm

Utendørs distribusjon skap 800/10