xEnergy - BPA-U-3S-600/7 3-komponent innfelt dørkarm - 111222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 635 mm
Høyde - 760 mm
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081107834
Elnummer
2459674
Leverandørens varenummer
111222
Typebeskrivelse
2459674
Modell / utførelse:
Svingdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
635 mm
Høyde:
760 mm
Materiale:
Aluminium
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
85 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


