Utgått

xEnergy - BPM-F-600/17/3-P-F3A-W/BS3 Gulvskap BS3-114mod. - 187852

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 1860 mm

  • Dybde - 320 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081855377

Elnummer

2456429

Leverandørens varenummer

187852

Typebeskrivelse

BPM-F-600/17/3-P-F3A-W/BS3

Bredde:

600 mm

Høyde:

1860 mm

Dybde:

320 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Hvit

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

9016

Veggmontering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

Ja

Slagfasthet:

IK10

Prefabrikkert gulvskap med plass for opptil 2 stk. målere, 96 modulplasser (pluss mod. plass i målerfelt) samt NZM1 effektbrytere. DIN skinne for kontaktor, etc. IP 54. Farge: Hvit, RAL9016,