xEnergy - BPM-O-1000/10 Tavle IP54 HBD=1060x1000x270mm - 111032

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 7

  • Bredde i antall modulmellomrom - 46

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081105939

Elnummer

2459484

Leverandørens varenummer

111032

Typebeskrivelse

BPM-O-1000/10

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

7

Bredde i antall modulmellomrom:

46

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1090 mm

Innbyggingsbredde:

1030 mm

Innvendig dybde:

265 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

7035

Høyde:

1060 mm

Bredde:

1000 mm

Dybde:

270 mm

Veggskap, IP55, med 3mm DB-lås(dobbel bitslås) i døren , forberedt for F3A-flenser, Grå(RAL 7035) utførelse, xEnergy Basic tavlesystem, Dimensjoner(Høyde x Bredde x Dybde): H1060 B1000 D270 mm