Utgått

xEnergy - BPM-O-400/15-W Tavle IP54 HBD=1560x400x270mm - 111061

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 11

  • Bredde i antall modulmellomrom - 13

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081106226

Elnummer

2459513

Leverandørens varenummer

111061

Typebeskrivelse

2459513

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

11

Bredde i antall modulmellomrom:

13

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

1590 mm

Innbyggingsbredde:

430 mm

Innvendig dybde:

265 mm

Jordingsklemme:

nei

Nøytralklemme:

nei

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

1560 mm

Bredde:

400 mm

Dybde:

270 mm

Veggskap, IP55, med 3mm DB-lås(dobbel bitslås) i døren , forberedt for F3A-flenser, Hvit(RAL 9016) utførelse, xEnergy Basic tavlesystem, Dimensjoner(Høyde x Bredde x Dybde): H1560 B400 D270 mm