Utgått

xEnergy - BPM-O-600/12-P-F3A-W/BS2 Veggskap BS2-90mod. - 187851

KopierKopier
xEnergy - BPM-O-600/12-P-F3A-W/BS2 Veggskap BS2-90mod.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 5

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081855360

Elnummer

2456428

Leverandørens varenummer

187851

Typebeskrivelse

BPM-O-600/12-P-F3A-W/BS2

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

5

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Med lås:

nei

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

185 mm

Innvendig dybde:

262,5 mm

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

nei

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

Ja

RAL-nummer:

9016

Høyde:

1260 mm

Bredde:

600 mm

Dybde:

270 mm

Prefabrikkert modulært veggskap med målerplass og modulplasser. Mulighet for utvidelse til 2 målerplasser. 3 rader modulære plasser under målerfelt med totalt 72 modulplasser. 3 rader i målerplass ved bruk av modulær målerinnsats. IP54. Farge: Hvit, RAL9016,