xEnergy - BPZ-AS-1000 Skille B=1 000 mm - 119227

KopierKopier
xEnergy - BPZ-AS-1000 Skille B=1 000 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 900 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173648

Elnummer

2460757

Leverandørens varenummer

119227

Typebeskrivelse

2460757

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

900 mm

Høyde:

135 mm

Dybde:

45 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille B=1 000 mm