xEnergy - BPZ-AS-400 Skille B=400 mm - 119224

KopierKopier
xEnergy - BPZ-AS-400 Skille B=400 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 400 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 300 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081173617

Elnummer

2460754

Leverandørens varenummer

119224

Typebeskrivelse

2460754

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

400 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

300 mm

Høyde:

135 mm

Dybde:

45 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille B=400 mm