xEnergy - BPZ-ASB/12 Skille for add-on skap H=1200 - 120730

KopierKopier
xEnergy - BPZ-ASB/12 Skille for add-on skap H=1200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 1200 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 0 mm

  • Bredde - 82,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081185603

Elnummer

2461006

Leverandørens varenummer

120730

Typebeskrivelse

2461006

Modell / utførelse:

Skjøtestykke/skillestykke

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

1200 mm

Dybde for skapinnbygging:

0 mm

Bredde:

82,3 mm

Høyde:

1148 mm

Dybde:

175 mm

Maks belastning:

0 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Skille for add-on skap, H=1200 mm