xEnergy - BPZ-ASB/7 Skille for add-on skap H=700 - 120728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 700 mm
Dybde for skapinnbygging - 0 mm
Bredde - 82,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081185580
Elnummer
2461004
Leverandørens varenummer
120728
Typebeskrivelse
2461004
Modell / utførelse:
Skjøtestykke/skillestykke
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
700 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Bredde:
82,3 mm
Høyde:
648 mm
Dybde:
175 mm
Maks belastning:
0 kg
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035


