xEnergy - BPZ-BB/T-20/5/1000 Samleskinne20X5X1000,M6 - 289862

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BB/T-20/5/1000 Samleskinne20X5X1000,M6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkestrøm In - 274 A

  • Modell / utførelse - Flat

  • Lengde - 1000 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Høyde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 4 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015082898625

Elnummer

2473256

Leverandørens varenummer

289862

Typebeskrivelse

BPZ-BB/T-20/5/1000

Merkestrøm In:

274 A

Modell / utførelse:

Flat

Lengde:

1000 mm

Bredde:

20 mm

Høyde:

5 mm

Fleksibel:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Strømskinne 20X5X1000,M6 274A