xEnergy - BPZ-BB/T-30/10/1000 Samleskinne30X10X1000,M8 - 289867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 573 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 10 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082898670
Elnummer
2473261
Leverandørens varenummer
289867
Typebeskrivelse
BPZ-BB/T-30/10/1000
Merkestrøm In:
573 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
10 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Strømskinne 30X10X1000,M8 573A


