xEnergy - BPZ-BB/T-30/5/2000 S-skinne LxBxH=2000x30x5mm - 179498
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 379 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 2000 mm
Bredde - 30 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081745814
Elnummer
2455964
Leverandørens varenummer
179498
Typebeskrivelse
BPZ-BB/T-30/5/2000
Merkestrøm In:
379 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
2000 mm
Bredde:
30 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Strømskinne, 4pol 379A, LxBxH=2000x30x5mm med gjenger M6


