xEnergy - BPZ-BB/T-32/5/1000 Samleskinne32X5X1000,M6 - 289863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkestrøm In - 400 A
Modell / utførelse - Flat
Lengde - 1000 mm
Bredde - 32 mm
Høyde - 5 mm
Emballasje og betingelser
4 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015082898632
Elnummer
2473257
Leverandørens varenummer
289863
Typebeskrivelse
BPZ-BB/T-32/5/1000
Merkestrøm In:
400 A
Modell / utførelse:
Flat
Lengde:
1000 mm
Bredde:
32 mm
Høyde:
5 mm
Fleksibel:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Strømskinne 32X5X1000,M6 400A


