xEnergy - BPZ-BR/SASY/H-1000 Montasjeplate. SASY BxH=1000x300mm - 108381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 6
Linsemontering - 6
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081080151
Elnummer
2459437
Leverandørens varenummer
108381
Typebeskrivelse
2459437
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
6
Linsemontering:
6
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
299 mm
Bredde:
920 mm
Dybde:
93 mm
Mont.pl. SASY BxH=1000x300mm