xEnergy - BPZ-BR/SASY/H-600 Montasjeplate. SASY BxH=600x300mm - 108379
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 3
Antall NH-sikringsunderdeler - 4
Linsemontering - 4
Merkestrøm - 160 A
DIN-størrelse - NH00
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081080137
Elnummer
2459435
Leverandørens varenummer
108379
Typebeskrivelse
2459435
Antall poler:
3
Antall NH-sikringsunderdeler:
4
Linsemontering:
4
Merkestrøm:
160 A
DIN-størrelse:
NH00
Medkoblende nulleder:
nei
Monteringsmetode:
Skinnesystem
Med avdekning:
Ja
Høyde:
299 mm
Bredde:
520 mm
Dybde:
93 mm
Mont.pl. SASY BxH=600x300mm


