xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/800 Mont.sett 3 poler BxH=800x300 - 120706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 299 mm
Bredde - 720 mm
Antall poler - 3
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081185368
Elnummer
2460982
Leverandørens varenummer
120706
Typebeskrivelse
2460982
Høyde:
299 mm
Bredde:
720 mm
Antall poler:
3
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
63 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
Monteringssett IEC strømskinne støtte SASY for MSW 3 poler BxH=800x300mm


