xEnergy - BPZ-BR/SASY/MSW/H-5/400 Mont.sett 5 poler BxH=400x450 - 120714
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 448 mm
Bredde - 320 mm
Antall poler - 5
Skinnetykkelse - 5 mm
Maks merkestrøm - 400 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4015081185443
Elnummer
2460990
Leverandørens varenummer
120714
Typebeskrivelse
2460990
Høyde:
448 mm
Bredde:
320 mm
Antall poler:
5
Skinnetykkelse:
5 mm
Maks merkestrøm:
400 A
Dybde:
63 mm
Med avdekning:
Ja
Skinneavstand:
60 mm
Skinnehøyde:
30 mm
Kortslutningsfasthet (lcw):
0 kA
Samleskinneanlegg:
Midt I midten
Monteringssett IEC strømskinne støtte SASY for MSW 5 poler BxH=400x450mm


