Utgått

xEnergy - BPZ-BZM1/2-1000-MV-W - 144230

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BZM1/2-1000-MV-W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 1000 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081407408

Elnummer

2455260

Leverandørens varenummer

144230

Typebeskrivelse

2455260

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

300 mm

Bredde:

1000 mm

Stansing:

Ja

BZM1 / 2 monteringssett