xEnergy - BPZ-BZM1/2-1200-MV - 144226
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 1200 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081407361
Elnummer
2455256
Leverandørens varenummer
144226
Typebeskrivelse
2455256
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
1200 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett for BZM1 / 2, bakplate og avdekking H300 B1200 Grå


