Utgått

xEnergy - BPZ-BZM1/2-1200-MV-W - 144231

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BZM1/2-1200-MV-W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 1200 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081407415

Elnummer

2455261

Leverandørens varenummer

144231

Typebeskrivelse

2455261

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

300 mm

Bredde:

1200 mm

Stansing:

Ja

BZM1 / 2 monteringssett