xEnergy - BPZ-BZM1/2-400-MV - 144222
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081407323
Elnummer
2455252
Leverandørens varenummer
144222
Typebeskrivelse
2455252
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
Ja
Monteringssett for BZM1 / 2, bakplate og avdekking H300 B400 Grå


