Utgått

xEnergy - BPZ-BZM1/2-800-MV-W - 144229

KopierKopier
xEnergy - BPZ-BZM1/2-800-MV-W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 300 mm

  • Bredde - 800 mm

  • Stansing - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4015081407392

Elnummer

2455259

Leverandørens varenummer

144229

Typebeskrivelse

2455259

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

300 mm

Bredde:

800 mm

Stansing:

Ja

BZM1 / 2 monteringssett