xEnergy - BPZ-CB-44/14 Tilkobling del - 102722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 1
Antall poler - 1
Fordelingsmåling - 0 mm
Tverrsnitt - 20 mm²
Lengde - 44 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
xEnergy Basic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4015081025824
Elnummer
2459298
Leverandørens varenummer
102722
Typebeskrivelse
2459298
Antall faser:
1
Antall poler:
1
Fordelingsmåling:
0 mm
Tverrsnitt:
20 mm²
Lengde:
44 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
125 A
Type strømtilkobling:
Gaffel
Egnet for antall enheter:
2
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
1 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
4,2 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Hvit


